マグナアロイアンドリサーチ
高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途
あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。
棒径(Φmm)
1.6
適合
異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形
筒
硬度
50B
電流範囲(A)
212-215
溶接方法
ガス、コテ
材質規格
Sn.Ag
内容量
1本(30g)
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184417
EM088C01
¥
14,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください