マグナアロイアンドリサーチ
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
用途
全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用
棒径(Φmm)
2.2
棒長(mm)
914
適合
ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度
175B
伸び(%)
35
電流範囲(A)
40-150
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
ER309相当
注意
※マグナ309使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185223
EM309A20
1パック(140本)
2
¥
410,058
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185232
EM309A10
1パック(70本)
1
¥
215,820
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185248
EM309A05
1パック(35本)
0.5
¥
118,701
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185257
EM309A02
1パック(17本)
0.25
¥
64,746
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185266
EM039A10
1パック(70本)
1
¥
215,820
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください