マグナアロイアンドリサーチ
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
用途
熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。
棒径(Φmm)
0.9
棒長(mm)
914
適合
クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)
硬度
228B(60HRC)
伸び(%)
20-6
電流範囲(A)
15-100
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
SCM.NSCM,S58C
注意
※マグナ490使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185957
EM490C20
1パック(140本)
2
¥
116,622
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185966
EM490C10
1パック(220本)
1
¥
61,380
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185975
EM490C05
1パック(110本)
0.5
¥
33,759
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185984
EM490C02
1パック(55本)
0.25
¥
18,414
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください