マグナアロイアンドリサーチ
温度チョーク DELTA
用途
溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に
寸法(mm)
100×10
容器仕様
プラケース
内容量
1本
注意
※温める前に母材に塗るか、温めてから母材に直接付け溶けたらその温度です
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指示温度(℃)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186955
DELTA 405
66
66
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186964
DELTA 406
93
93
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186973
DELTA 407
121
121
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186982
DELTA 408
148
148
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186998
DELTA 409
176
176
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187007
DELTA 410
204
204
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187016
DELTA 411
232
232
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187025
DELTA 412
260
260
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187034
DELTA 416
315
315
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187043
DELTA 417
343
343
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01187052
DELTA 418
371
371
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187068
DELTA 419
398
398
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01187077
DELTA 420
427
427
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187086
DELTA 421
482
482
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187095
DELTA 422
537
537
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187104
DELTA 423
815
815
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187113
DELTA 424
1037
1037
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187122
DELTA 425
1039
1029
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01187138
DELTA 429
1232
1232
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください