マグナアロイアンドリサーチ
カラーチェック 1液DELTA
カラーチェック 1液赤DELTA 97A
用途
目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック
容器仕様
缶
形態
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※最初に1液赤DELTA 97A 30分後きれいにふき取る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187147
DELTA 97A
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください