曜日別特売

電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC

電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC - サータニューム社

電子機器用汎用半田 銀含有

用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B温度範囲(℃)212-215伸び(%)10溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag内容量1パック(2.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01187165EC‐087EEC
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする