サータニューム社
ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
457
適合
亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度
50B
伸び(%)
10
溶接方法
ガス、コテ
溶融温度(℃)
180
材質規格
Zn Sn
内容量
1パック(14本)
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187418
EC-051C05
¥
36,810
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください