曜日別特売

制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ

制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ - 音羽電機工業

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応

定格電流(A)10耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
残留電圧(V)
静電容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01157458SG-Z12J(最大連続)DC17.0(線間)350、(対地間)3501108500pF
15,200
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
01157467SG-Z24J(最大連続)DC35.0(線間)450、(対地間)4501303700pF
15,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
01157476SG-Z48J(最大連続)DC68.0(線間)550、(対地間)5501402800pF
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする