同軸ケーブル用SPD

同軸ケーブル用SPD - 音羽電機工業
保護等級IP20コネクタN型仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大連続使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
耐インパルス
許容電力(W)
伝送帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01157722CS-NPJ50-350250DC1100以下C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA100(最大)DC~2000(周波数)
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
01157738CS-NPJ50-600430DC1500以下C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA200(最大)DC~2000(周波数)
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
01157747CS-NPJ50-T350250DC1200以下C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA100(最大)DC~3000(周波数)
38,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする