音羽電機工業
直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ
質量(g)
約240
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護等級
IP20
接続可能電線(mm
2
)
より線~35、単線~50
JISクラス
クラスI(JIS C 5381-11)対応
出力端子
接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)
電圧防護レベル(V)
1500以下
耐インパルス
(10/350μs):100kA
最大連続使用電圧(V)
255AC(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01157783
LD-210GSE
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください