GPドリル ショート5D ALTコーティング

GPドリル ショート5D ALTコーティング - イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティング - イワタツール
材質超硬表面処理ALTコーティング内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01172045GPDS0.3CBALT0.31.8403
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
01172054GPDS0.31CBALT0.311.8403
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
01172063GPDS0.32CBALT0.321.8403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172072GPDS0.33CBALT0.331.8403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172088GPDS0.34CBALT0.341.8403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172097GPDS0.35CBALT0.352.1403
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
01172106GPDS0.36CBALT0.362.1403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172115GPDS0.37CBALT0.372.1403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172124GPDS0.38CBALT0.382.1403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172133GPDS0.39CBALT0.392.1403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172142GPDS0.4CBALT0.42.4403
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172158GPDS0.41CBALT0.412.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172167GPDS0.42CBALT0.422.7403
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172176GPDS0.43CBALT0.432.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172185GPDS0.44CBALT0.442.7403
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172194GPDS0.45CBALT0.452.7403
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
01172203GPDS0.46CBALT0.462.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
01172212GPDS0.47CBALT0.472.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
01172228GPDS0.48CBALT0.482.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172237GPDS0.49CBALT0.492.7403
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172246GPDS0.5CBALT0.53403
4,200
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
01172255GPDS0.51CBALT0.513403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172264GPDS0.52CBALT0.523403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01172273GPDS0.53CBALT0.533403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172282GPDS0.54CBALT0.543403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172298GPDS0.55CBALT0.553403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172307GPDS0.56CBALT0.563403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172316GPDS0.57CBALT0.573403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172325GPDS0.58CBALT0.583403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172334GPDS0.59CBALT0.593403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172343GPDS0.6CBALT0.63.6403
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172352GPDS0.61CBALT0.613.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172368GPDS0.62CBALT0.623.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01172377GPDS0.63CBALT0.633.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172386GPDS0.64CBALT0.643.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172395GPDS0.65CBALT0.653.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172404GPDS0.66CBALT0.663.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172413GPDS0.67CBALT0.673.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172422GPDS0.68CBALT0.683.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172438GPDS0.69CBALT0.693.6403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172447GPDS0.7CBALT0.74.2403
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172456GPDS0.71CBALT0.714.2403
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172465GPDS0.72CBALT0.724.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172474GPDS0.73CBALT0.734.2403
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172483GPDS0.74CBALT0.744.2403
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172492GPDS0.75CBALT0.754.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172508GPDS0.76CBALT0.764.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172517GPDS0.77CBALT0.774.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172526GPDS0.78CBALT0.784.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
01172535GPDS0.79CBALT0.794.2403
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする