イワタツール
GPドリル レギュラー10D ALTコーティング
材質
超硬
表面処理
ALTコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01173156
GPDR0.3CBALT
0.3
3.6
40
3
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
01173165
GPDR0.31CBALT
0.31
3.6
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
01173174
GPDR0.32CBALT
0.32
3.6
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173183
GPDR0.33CBALT
0.33
3.6
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173192
GPDR0.34CBALT
0.34
3.6
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173208
GPDR0.35CBALT
0.35
4.2
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173217
GPDR0.36CBALT
0.36
4.2
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173226
GPDR0.37CBALT
0.37
4.2
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173235
GPDR0.38CBALT
0.38
4.2
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173244
GPDR0.39CBALT
0.39
4.2
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173253
GPDR0.4CBALT
0.4
4.8
40
3
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173262
GPDR0.41CBALT
0.41
4.8
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173278
GPDR0.42CBALT
0.42
4.8
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
01173287
GPDR0.43CBALT
0.43
4.8
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173296
GPDR0.44CBALT
0.44
4.8
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173305
GPDR0.45CBALT
0.45
5.4
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173314
GPDR0.46CBALT
0.46
5.4
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
01173323
GPDR0.47CBALT
0.47
5.4
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173332
GPDR0.48CBALT
0.48
5.4
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173348
GPDR0.49CBALT
0.49
5.4
40
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173357
GPDR0.5CBALT
0.5
6
40
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01173366
GPDR0.51CBALT
0.51
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173375
GPDR0.52CBALT
0.52
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173384
GPDR0.53CBALT
0.53
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173393
GPDR0.54CBALT
0.54
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173402
GPDR0.55CBALT
0.55
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173418
GPDR0.56CBALT
0.56
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173427
GPDR0.57CBALT
0.57
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
01173436
GPDR0.58CBALT
0.58
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173445
GPDR0.59CBALT
0.59
6
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173454
GPDR0.6CBALT
0.6
7.2
40
3
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
01173463
GPDR0.61CBALT
0.61
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173472
GPDR0.62CBALT
0.62
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173488
GPDR0.63CBALT
0.63
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173497
GPDR0.64CBALT
0.64
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173506
GPDR0.65CBALT
0.65
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173515
GPDR0.66CBALT
0.66
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173524
GPDR0.67CBALT
0.67
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173533
GPDR0.68CBALT
0.68
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173542
GPDR0.69CBALT
0.69
7.2
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173558
GPDR0.7CBALT
0.7
8.4
40
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173567
GPDR0.71CBALT
0.71
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173576
GPDR0.72CBALT
0.72
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173585
GPDR0.73CBALT
0.73
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173594
GPDR0.74CBALT
0.74
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173603
GPDR0.75CBALT
0.75
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173612
GPDR0.76CBALT
0.76
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173628
GPDR0.77CBALT
0.77
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173637
GPDR0.78CBALT
0.78
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01173646
GPDR0.79CBALT
0.79
8.4
40
3
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ