トグロンシャープチャンファー

トグロンシャープチャンファー - イワタツールトグロンシャープチャンファー - イワタツール
回転方向右刃内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(mm)
面取り角度(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117943890TGSCH0.9CB1401枚刃390超硬
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117944790TGSCH1.2CB1401枚刃390超硬
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0117945690TGSCH2CB1401枚刃390超硬
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117946590TGSCH3CB1401枚刃390超硬
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
0117947490TGSCH4CB1401枚刃490超硬
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
0117948390TGSCH6CB1501枚刃690超硬
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117949290TGSCH8CB1601枚刃890超硬
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117950890TGSCH10CB1701枚刃1090超硬
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0117951790TGSCH12CB1751枚刃1290超硬
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0117952690TGSCH16CB1801枚刃1690超硬
25,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする