曜日別特売

トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

トグロンシャープチャンファー DLCコーティング - イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティング - イワタツール
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
最大面取径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117963290TGSCH0.9CBDLC403763-60670.90.3
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0117964890TGSCH1.2CBDLC403763-60911.20.4
10,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117965790TGSCH2CBDLC403763-621120.6
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0117966690TGSCH3CBDLC403763-624530.8
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117967590TGSCH4CBDLC404763-627041
8,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
0117968490TGSCH6CBDLC506763-630061.5
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0117969390TGSCH8CBDLC608763-633482
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0117970290TGSCH10CBDLC7010763-6121102.5
17,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117971890TGSCH12CBDLC7512763-6156123
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117972790TGSCH16CBDLC8016763-6181164
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする