曜日別特売

トグロンハードSP 60° ALDコーティング

トグロンハードSP 60° ALDコーティング - イワタツール
表面処理ALD回転方向右刃内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
面取り角度(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117973660TGHSP3CBALD4036033枚刃超硬
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0117974560TGHSP4CBALD4036043枚刃超硬
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0117975460TGHSP6CBALD5036063枚刃超硬
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117976360TGHSP8CBALD6036083枚刃超硬
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117977260TGHSP10CBALD70360103枚刃超硬
42,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
0117978860TGHSP12CBALD75360123枚刃超硬
50,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117979760TGHSP16CBALD80360163枚刃超硬
68,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117980660TGHSP20CBALD100360203枚刃超硬
88,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする