曜日別特売

トグロンハードSP 90° ALDコーティング

トグロンハードSP 90° ALDコーティング - イワタツール
表面処理ALD回転方向右刃内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
面取り角度(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117981590TGHSP3CBALD4039033枚刃超硬
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0117982490TGHSP4CBALD4039043枚刃超硬
12,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
0117983390TGHSP6CBALD5039063枚刃超硬
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0117984290TGHSP8CBALD6039083枚刃超硬
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117985890TGHSP10CBALD70390103枚刃超硬
34,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117986790TGHSP12CBALD75390123枚刃超硬
42,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
0117987690TGHSP16CBALD80390163枚刃超硬
56,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117988590TGHSP20CBALD100390203枚刃超硬
74,000
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする