曜日別特売

トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

トグロンハードドリル ショート ALDコーティング - イワタツール
表面処理ALD回転方向右刃内容量1本
全79種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(Φmm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01179894TGHDS1CBALD50390/14033枚刃1超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179903TGHDS1.1CBALD50390/14033枚刃1.1超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179912TGHDS1.2CBALD50390/14033枚刃1.2超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179928TGHDS1.3CBALD50390/14033枚刃1.3超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179937TGHDS1.4CBALD50390/14033枚刃1.4超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179946TGHDS1.5CBALD50390/14033枚刃1.5超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01179955TGHDS1.6CBALD50390/14033枚刃1.6超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01179964TGHDS1.7CBALD50390/14033枚刃1.7超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01179973TGHDS1.8CBALD50390/14033枚刃1.8超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179982TGHDS1.9CBALD50390/14033枚刃1.9超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01179998TGHDS2CBALD60390/14043枚刃2超硬
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
01180007TGHDS2.1CBALD60390/14043枚刃2.1超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180016TGHDS2.2CBALD60390/14043枚刃2.2超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180025TGHDS2.3CBALD60390/14043枚刃2.3超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180034TGHDS2.4CBALD60390/14043枚刃2.4超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
01180043TGHDS2.5CBALD60390/14043枚刃2.5超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180052TGHDS2.6CBALD60390/14043枚刃2.6超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
01180068TGHDS2.7CBALD60390/14043枚刃2.7超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
01180077TGHDS2.8CBALD60390/14043枚刃2.8超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
01180086TGHDS2.9CBALD60390/14043枚刃2.9超硬
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180095TGHDS3CBALD60390/14043枚刃3超硬
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180104TGHDS3.1CBALD60390/14043枚刃3.1超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01180113TGHDS3.2CBALD60390/14043枚刃3.2超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01180122TGHDS3.3CBALD60390/14043枚刃3.3超硬
10,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180138TGHDS3.4CBALD60390/14043枚刃3.4超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180147TGHDS3.5CBALD60390/14043枚刃3.5超硬
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180156TGHDS3.6CBALD60390/14043枚刃3.6超硬
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
01180165TGHDS3.7CBALD60390/14043枚刃3.7超硬
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180174TGHDS3.8CBALD60390/14043枚刃3.8超硬
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180183TGHDS3.9CBALD60390/14043枚刃3.9超硬
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180192TGHDS4CBALD60390/14043枚刃4超硬
10,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180208TGHDS4.1CBALD60390/14063枚刃4.1超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180217TGHDS4.2CBALD60390/14063枚刃4.2超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180226TGHDS4.3CBALD60390/14063枚刃4.3超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180235TGHDS4.4CBALD60390/14063枚刃4.4超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180244TGHDS4.5CBALD60390/14063枚刃4.5超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180253TGHDS4.6CBALD60390/14063枚刃4.6超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180262TGHDS4.7CBALD60390/14063枚刃4.7超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180278TGHDS4.8CBALD60390/14063枚刃4.8超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01180287TGHDS4.9CBALD60390/14063枚刃4.9超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180296TGHDS5CBALD60390/14063枚刃5超硬
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180305TGHDS5.1CBALD60390/14063枚刃5.1超硬
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01180314TGHDS5.2CBALD60390/14063枚刃5.2超硬
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180323TGHDS5.3CBALD60390/14063枚刃5.3超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180332TGHDS5.4CBALD60390/14063枚刃5.4超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180348TGHDS5.5CBALD60390/14063枚刃5.5超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180357TGHDS5.6CBALD60390/14063枚刃5.6超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180366TGHDS5.7CBALD60390/14063枚刃5.7超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180375TGHDS5.8CBALD60390/14063枚刃5.8超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
01180384TGHDS5.9CBALD60390/14063枚刃5.9超硬
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする