曜日別特売

トグロンハードリーマー ALTコーティング

トグロンハードリーマー ALTコーティング - イワタツールトグロンハードリーマー ALTコーティング - イワタツールトグロンハードリーマー ALTコーティング - イワタツール
面取り角度(°)45材質超硬表面処理ALT回転方向右刃内容量1本
全40種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01181118TGHR2.99CBALT2.99804
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01181136TGHR3.01CBALT3.01804
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01181145TGHR3.02CBALT3.02804
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01181154TGHR3.99CBALT3.99804
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01181172TGHR4.01CBALT4.01804
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01181188TGHR4.02CBALT4.02804
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01181197TGHR4.99CBALT4.991006
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01181215TGHR5.01CBALT5.011006
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01181224TGHR5.02CBALT5.021006
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01181233TGHR5.99CBALT5.991006
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181258TGHR6.01CBALT6.011006
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181267TGHR6.02CBALT6.021006
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181276TGHR6.99CBALT6.991008
29,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181294TGHR7.01CBALT7.011008
29,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181303TGHR7.02CBALT7.021008
29,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181312TGHR7.99CBALT7.991008
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01181337TGHR8.01CBALT8.011008
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01181346TGHR8.02CBALT8.021008
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01181355TGHR8.99CBALT8.9912010
43,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
01181373TGHR9.01CBALT9.0112010
43,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
01181382TGHR9.02CBALT9.0212010
43,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
01181398TGHR9.99CBALT9.9912010
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
01181416TGHR10.01CBALT10.0112010
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
01181425TGHR10.02CBALT10.0212010
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
01181434TGHR10.99CBALT10.9914012
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
01181452TGHR11.01CBALT11.0114012
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
01181468TGHR11.02CBALT11.0214012
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
01181477TGHR11.99CBALT11.9914012
56,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
01181495TGHR12.01CBALT12.0114012
56,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
01181504TGHR12.02CBALT12.0214012
56,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
01181127TGHR3.00CBALT3804
オープン
取扱い終了
代替品有
01181163TGHR4.00CBALT4804
オープン
取扱い終了
代替品有
01181206TGHR5.00CBALT51006
オープン
取扱い終了
代替品有
01181242TGHR6.00CBALT61006
オープン
取扱い終了
代替品有
01181285TGHR7.00CBALT71008
オープン
取扱い終了
代替品有
01181328TGHR8.00CBALT81008
オープン
取扱い終了
代替品有
01181364TGHR9.00CBALT912010
オープン
取扱い終了
代替品有
01181407TGHR10.00CBALT1012010
オープン
取扱い終了
代替品有
01181443TGHR11.00CBALT1114012
オープン
取扱い終了
代替品有
01181486TGHR12.00CBALT1214012
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01181127TGHR3.00CBALT05219646TGHR3CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
01181163TGHR4.00CBALT05219655TGHR4CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
01181206TGHR5.00CBALT05219664TGHR5CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
01181242TGHR6.00CBALT05219673TGHR6CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
01181285TGHR7.00CBALT05219682TGHR7CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
01181328TGHR8.00CBALT05219698TGHR8CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
01181364TGHR9.00CBALT05219707TGHR9CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
01181407TGHR10.00CBALT05219716TGHR10CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
01181443TGHR11.00CBALT05219725TGHR11CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
01181486TGHR12.00CBALT05219734TGHR12CBALT画像準備中リーマ 超硬S TGHRイワタツール1本
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする