イワタツール
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
90
材質
超硬
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大面取径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01181942
TGHMSP0.1CBALT
0.1
0.02
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
01181958
TGHMSP0.2CBALT
0.2
0.04
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01181967
TGHMSP0.3CBALT
0.3
0.06
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
01181976
TGHMSP0.4CBALT
0.4
0.08
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
01181985
TGHMSP0.5CBALT
0.5
0.1
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
01181994
TGHMSP0.7CBALT
0.7
0.14
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
01182003
TGHMSP1CBALT
1
0.2
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
01182012
TGHMSP1.5CBALT
1.5
0.3
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください