イワタツール
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01182965
SHD0.1CBDLC
0.1
0.6
50
3
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
01182974
SHD0.11CBDLC
0.11
0.6
50
3
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01182983
SHD0.12CBDLC
0.12
0.7
50
3
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01182992
SHD0.13CBDLC
0.13
0.7
50
3
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01183008
SHD0.14CBDLC
0.14
0.7
50
3
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01183017
SHD0.15CBDLC
0.15
0.9
50
3
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
01183026
SHD0.16CBDLC
0.16
0.9
50
3
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
01183035
SHD0.17CBDLC
0.17
1
50
3
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
01183044
SHD0.18CBDLC
0.18
1
50
3
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
01183053
SHD0.19CBDLC
0.19
1
50
3
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
01183078
SHD0.21CBDLC
0.21
1.2
50
3
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
01183087
SHD0.22CBDLC
0.22
1.2
50
3
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
01183096
SHD0.23CBDLC
0.23
1.2
50
3
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
01183105
SHD0.24CBDLC
0.24
1.2
50
3
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
01183114
SHD0.25CBDLC
0.25
1.5
50
3
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
01183123
SHD0.26CBDLC
0.26
1.5
50
3
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
01183132
SHD0.27CBDLC
0.27
1.5
50
3
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
01183148
SHD0.28CBDLC
0.28
1.5
50
3
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
01183157
SHD0.29CBDLC
0.29
1.5
50
3
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
01183166
SHD0.3CBDLC
0.3
1.8
50
3
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01183175
SHD0.35CBDLC
0.35
2.1
50
3
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
01183184
SHD0.4CBDLC
0.4
2.4
50
3
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
01183193
SHD0.45CBDLC
0.45
2.7
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183202
SHD0.5CBDLC
0.5
3
50
3
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
01183218
SHD0.6CBDLC
0.6
3.6
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183227
SHD0.7CBDLC
0.7
4.2
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183236
SHD0.8CBDLC
0.8
4.8
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183245
SHD0.9CBDLC
0.9
5.4
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183254
SHD1.0CBDLC
1
6
50
3
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
01183263
SHD1.1CBDLC
1.1
6.6
50
3
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
01183272
SHD1.2CBDLC
1.2
7.2
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183288
SHD1.3CBDLC
1.3
7.8
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183297
SHD1.4CBDLC
1.4
8.4
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183306
SHD1.5CBDLC
1.5
9
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183315
SHD1.6CBDLC
1.6
9.6
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183324
SHD1.7CBDLC
1.7
10.2
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183333
SHD1.8CBDLC
1.8
10.8
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183342
SHD1.9CBDLC
1.9
11.4
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183358
SHD2.0CBDLC
2
12
50
3
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
01183367
SHD2.1CBDLC
2.1
12
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183376
SHD2.2CBDLC
2.2
13.2
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183385
SHD2.3CBDLC
2.3
13.2
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183394
SHD2.4CBDLC
2.4
14.4
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183403
SHD2.5CBDLC
2.5
14.4
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183412
SHD2.6CBDLC
2.6
15.6
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183428
SHD2.7CBDLC
2.7
15.6
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183437
SHD2.8CBDLC
2.8
16.8
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183446
SHD2.9CBDLC
2.9
16.8
50
3
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
01183455
SHD3.0CBDLC
3
16.8
50
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01183062
SHD0.2CBDLC
0.2
1.2
50
3
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください