曜日別特売

マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2D

マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2D - イワタツール
全長(mm)40材質超硬刃数1シャンク径(Φmm)3内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(μm)
刃径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01183473MSFSEM10×200.020.012010
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
01183498MSFSEM20×400.040.024020
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183507MSFSEM30×600.060.036030
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01183543MSFSEM100×2000.20.1200100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183464MSFSEM8×160.0160.008168
オープン
取扱い終了
01183482MSFSEM15×300.030.0153015
オープン
取扱い終了
01183516MSFSEM40×800.080.048040
オープン
取扱い終了
01183525MSFSEM50×1000.10.0510050
オープン
取扱い終了
01183534MSFSEM70×1400.140.0714070
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする