イワタツール
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 6D
全長(mm)
40
材質
超硬
刃数
1
シャンク径(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(μm)
刃径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01183647
MSFSEM50×300
0.3
0.05
300
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183613
MSFSEM20×120
0.12
0.02
120
20
オープン
取扱い終了
01183622
MSFSEM30×180
0.18
0.03
180
30
オープン
取扱い終了
01183638
MSFSEM40×240
0.24
0.04
240
40
オープン
取扱い終了
01183656
MSFSEM70×420
0.42
0.07
420
70
オープン
取扱い終了
01183665
MSFSEM100×600
0.6
0.1
600
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください