マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 12D

マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 12D - イワタツール
材質超微粒子超硬表面処理ノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01183708MSFD40×4800.040.48403
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183717MSFD50×6000.050.6403
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183735MSFD70×8400.070.84403
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183744MSFD80×9600.080.96403
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183762MSFD100×12000.11.2403
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183674MSFD20×2400.020.24403
オープン
取扱い終了
01183683MSFD25×3000.0250.3403
オープン
取扱い終了
01183692MSFD30×3600.030.36403
オープン
取扱い終了
01183726MSFD60×7200.060.72403
オープン
取扱い終了
01183753MSFD90×10800.091.08403
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする