マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 3D

マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 3D - イワタツール
材質超微粒子超硬表面処理ノンコート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01183902MSFD100×3000.10.3403
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183778MSFD8×240.0080.024403
オープン
取扱い終了
01183787MSFD10×300.010.03403
オープン
取扱い終了
01183796MSFD12×360.0120.036403
オープン
取扱い終了
01183805MSFD15×450.0150.045403
オープン
取扱い終了
01183814MSFD20×600.020.06403
オープン
取扱い終了
01183823MSFD25×750.0250.075403
オープン
取扱い終了
01183832MSFD30×900.030.09403
オープン
取扱い終了
01183848MSFD40×1200.040.12403
オープン
取扱い終了
01183857MSFD50×1500.050.15403
オープン
取扱い終了
01183866MSFD60×1800.060.18403
オープン
取扱い終了
01183875MSFD70×2100.070.21403
オープン
取扱い終了
01183884MSFD80×2400.080.24403
オープン
取扱い終了
01183893MSFD90×2700.090.27403
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする