イワタツール
マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 6D
材質
超微粒子超硬
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01183945
MSFD20×120
0.02
0.12
40
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183954
MSFD25×150
0.025
0.15
40
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01183988
MSFD50×300
0.05
0.3
40
3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
01183918
MSFD10×60
0.01
0.06
40
3
オープン
取扱い終了
01183927
MSFD12×72
0.012
0.072
40
3
オープン
取扱い終了
01183936
MSFD15×90
0.015
0.09
40
3
オープン
取扱い終了
01183963
MSFD30×180
0.03
0.18
40
3
オープン
取扱い終了
01183972
MSFD40×240
0.04
0.24
40
3
オープン
取扱い終了
01183997
MSFD60×360
0.06
0.36
40
3
オープン
取扱い終了
01184006
MSFD70×420
0.07
0.42
40
3
オープン
取扱い終了
01184015
MSFD80×480
0.08
0.48
40
3
オープン
取扱い終了
01184024
MSFD90×540
0.09
0.54
40
3
オープン
取扱い終了
01184033
MSFD100×600
0.1
0.6
40
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください