曜日別特売
モノタロウ

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 - モノタロウツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 - モノタロウツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 - モノタロウツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 - モノタロウ
(16件のレビュー)
カプラータイプ小池ミニコック仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5内容量1本
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ホース長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01193352K-10310
10,980
12,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月20日
01193368K-205.620
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01193352K-1002171224HK-10NK-10 OKホース ヤマト産業 02171224OKホースヤマト産業1セット
33,980
税込37,378
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 工場内の引き回し
建設業・工事業

ホースのクセも思っていたほどでもなく○
新品時、表面にうっすら油のようなヌメリ?があり、正直なところ酸素に油は禁物な筈なのに?と思う。油分でなければ良いが。。

対象商品 : 01193368
2023-03-07
用途: 高圧ガス ホース替え
製造業

20年前のホースを使用していました。
今回購入したホースは柔らかく、使いやすく
大変気に入っております。

対象商品 : 01193368
2022-03-14
用途: 鉄材の切断
製造業

アポロコックの取り外しがスムースに出来、使いやすく良い品を買ったと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 01193352
2021-11-18
用途: メンテナンス
株式会社 山本工作所

20年使用していたホースがひび割れて取替が必要なり今回取り替えた。ホースも細くなり取り回しが楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 01193352
2020-11-26
用途: DIY、トラック等の修理に使用

以前の物が経年劣化でひび割れした為、今回この10mホースに交換しましたが、必要十分です。
ただ現場等での使用には少し短いので20mが良いかと思います。

対象商品 : 01193368
2021-02-28
用途: 機械設置等鍛治工事
柴田工業建設業・工事業

もうちょっと安くして欲しいなー。後もうちょっと商品を見やすいして欲しい。

対象商品 : 01193352
2019-11-17
用途: 重機メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コックも、小さく
取りまわしやすいく、
作業しやすいです。

対象商品 : 01193352
2020-03-08
用途: ガス用
西口工作所農・林・水産業

この品物は、安いと思ったが、現状のカプラーに合わなくて 結果高いののについた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LPG(プロパン)にも使用可能でしょうか。
回答:
LPG(プロパン)には、ご使用いただく事が出来ません。
2024-05-30
質問:
歯科技工のハイトーチ(酸素+都市ガス)で使用可能でしょうか。
回答:
酸素+アセチレンガスの為、都市ガスでは使用出来ません。
2024-05-30
質問:
ホースの材質はゴム、ポリウレタン、その他どちらでしょうか。
回答:
ホース材質 ゴムになります。
1が参考にしています
2024-05-30
質問:
適合するソケット、プラグを教えてください。
回答:
適合する相手側のソケット・プラグにつきまして、下記なります。

■酸素ボンベ調整器側のコック(ソケット)
注文コード:06181463 品番:CC22SF
https://www.monotaro.com/p/0618/1463/

■アセチレンボンベ調整器側のコック(ソケット)
注文コード 06181481 品番 CC33SF
https://www.monotaro.com/p/0618/1481/

■溶断器に接続するプラグ(酸素用プラグ)
注文コード:06181427 品番:C22PF
https://www.monotaro.com/p/0618/1427/

■溶断器に接続するプラグ(アセチレン用プラグ)
注文コード:06181445 品番:C33PF
https://www.monotaro.com/p/0618/1445/
2024-05-30

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする