もてなしライト・据置(小)

もてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPAもてなしライト・据置(小) - ELPA
(4件のレビュー)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。

高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01193526HLH-1201(DB)3W白色LED×1灯ダークブラウン
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
01193535HLH-1201(PW)3W電球色LED×1灯パールホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01193535
2021-04-14
用途: 自動にライトがつく

明るさを一番暗く調整しましたが、明るいので
もう少し暗くてもいいかも。災害時に役にたつと
思います。とても気に入りました。

対象商品 : 01193526
2020-11-08
用途: 夜の階段に
建設業・工事業

センサーの反応も良く真っ暗闇でも安心して昇り降りができます。
単2電池×4でどれ位電池が持つか検証中です。

対象商品 : 01193526
2016-04-19
用途: 通り道に使用。
株式会社田代製作所

通り道に使用。センサ-の感知が良いです。

対象商品 : 01193535
2015-10-07
用途: 正面玄関

植木等の陰においておけば、照明がつくといい雰囲気になります。センサーの反応も良いと思います。電池が単2を4本使うということ意外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする