ウレタンコイルホース

ウレタンコイルホース - TRUSCOウレタンコイルホース - TRUSCO

柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。

コイル外径(Φmm)28コイル部(mm)300材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377275CH-300-1529001900190
4,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08377311CH-300-3044003400240
5,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする