曜日別特売

スローダウン機構付暖房便座(大型)

スローダウン機構付暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01198663CF-18ALJ/BW1412×534×131ピュアホワイト
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
01198672CF-18ALJ/BN8412×534×131オフホワイト
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
01198688CF-18ALJ/LR8412×534×131ピンク
22,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする