スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) - INAX(LIXIL)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)48定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01198724CF-21ALJ/BW1-ピュアホワイト
43,10027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
01198733CF-21ALJ/BN8-オフホワイト
43,10029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01198742CF-21ALJ/LR8-ピンク
43,10027,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68759349CF-21ALJ/BN8【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)オフホワイト
43,10029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする