カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) - タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ) - タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ) - タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ) - タカノ

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。

ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3内容量1セット
501件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パンチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01193648TMH-8-18S-P3.013.01
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193666TMH-8-18S-P3.033.03
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193675TMH-8-18S-P3.043.04
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
01193684TMH-8-18S-P3.053.05
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193693TMH-8-18S-P3.063.06
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193702TMH-8-18S-P3.073.07
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193718TMH-8-18S-P3.083.08
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193727TMH-8-18S-P3.093.09
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193736TMH-8-18S-P3.103.1
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193745TMH-8-18S-P3.113.11
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193754TMH-8-18S-P3.123.12
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193763TMH-8-18S-P3.133.13
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193772TMH-8-18S-P3.143.14
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193788TMH-8-18S-P3.153.15
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193797TMH-8-18S-P3.163.16
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193806TMH-8-18S-P3.173.17
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193815TMH-8-18S-P3.183.18
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193824TMH-8-18S-P3.193.19
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193833TMH-8-18S-P3.203.2
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193842TMH-8-18S-P3.213.21
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193858TMH-8-18S-P3.223.22
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193867TMH-8-18S-P3.233.23
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193876TMH-8-18S-P3.243.24
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193885TMH-8-18S-P3.253.25
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193894TMH-8-18S-P3.263.26
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193903TMH-8-18S-P3.273.27
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193912TMH-8-18S-P3.283.28
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193928TMH-8-18S-P3.293.29
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193937TMH-8-18S-P3.303.3
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193946TMH-8-18S-P3.313.31
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193955TMH-8-18S-P3.323.32
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193964TMH-8-18S-P3.333.33
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193973TMH-8-18S-P3.343.34
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193982TMH-8-18S-P3.353.35
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01193998TMH-8-18S-P3.363.36
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194007TMH-8-18S-P3.373.37
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194016TMH-8-18S-P3.383.38
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194025TMH-8-18S-P3.393.39
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194034TMH-8-18S-P3.403.4
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194043TMH-8-18S-P3.413.41
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194052TMH-8-18S-P3.423.42
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194068TMH-8-18S-P3.433.43
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194077TMH-8-18S-P3.443.44
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194086TMH-8-18S-P3.453.45
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194095TMH-8-18S-P3.463.46
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194104TMH-8-18S-P3.473.47
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194113TMH-8-18S-P3.483.48
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194122TMH-8-18S-P3.493.49
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194138TMH-8-18S-P3.503.5
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
01194147TMH-8-18S-P3.513.51
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする