広口瓶ケミカルコック付

広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付 - 瑞穂化成工業
(7件のレビュー)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01198995No.02901
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01199004No.02912
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
01199013No.02923
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
01199022No.02935
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
01199038No.029410
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01199047No.029520
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
01199056No.029750
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 洗浄液の沈殿
サービス業

使用してしばらく経たないうちに液漏れが起きるようになりました。
1日ほど置いておくと周りがびしょびしょになっています。

対象商品 : 01198995
2021-06-25
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

走行する機械からでる排水の一時的な受けとして使用している
バルブがついているので、中身を捨てるのが容易にできるのがいい

対象商品 : 01199004
2019-12-12
用途: 海水魚の幼魚のエサ培養用
その他業種

付属の蓋をしないと中から液体が溢れる、という評価もあるが全くそのようなことはなく、想像通りの納得の商品です。

対象商品 : 01199004
2016-11-22
用途: 蜂蜜の瓶ずめ

広口でメンテナンスがしよい。はちみつの花粉等が上に浮上して分離して使いやすい。

4が参考にしています
対象商品 : 01198995
2019-05-29
用途: 消毒液の分注

1リッターのタンクは容量の問題なのか、液体が全くコックから落ちて来ません。上部の注ぎ口を開ければ気圧で液が落ちますが、だったら初めから瓶を逆さにすれば良い訳で。かなりがっかりしました。

1が参考にしています
2018-11-04
用途: オゾン水タンクとして

手持ちの浸漬式オゾン水製造機の性能上限5Lのタンクを探した結果、モノタロウさんでは本商品しか見当たらなかったので購入。
コックが溶接タイプで、交換できない代わりにゴム製パッキン等も存在しない点は良かったのですが、全閉にした後、水が垂れてくるのは頂けません。オゾン水程度ならいいのですが、酸・アルカリ性水溶液は怖くて入れられないと感じました。結局、「長期間使用しない場合に使う」と書かれているキャップを毎回つけないといけないので面倒に感じました。
また、ケミカルコック仕様なら仕方ないとは思うのですが、単位時間あたりの流量が少ないのも、逆に使いづらく感じました。
他社の10Lのタンクを探す予定です。

対象商品 : 01198995
2015-07-31
用途: 実験

コックがしっかりしていて使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする