インナーケーブル保護ブーツ

インナーケーブル保護ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)インナーケーブル保護ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)インナーケーブル保護ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)
(11件のレビュー)

インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ

ブラック長さ(mm)35
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01214106LY-VBP021セット(30個)
4,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
01214115LY-VBP02-S1セット(2個)
520
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 通常業務
サービス業

最近自転車部品の販売箇所が減ってきていると思いますので,モノタロウで買えるのは助かります。
品物に関してはきちんとしていて,問題なく使用しています。

対象商品 : 01214115
2023-02-16
用途: ホンダFTR223のクラッチワイヤーに
農・林・水産業

ホンダFTR223のクラッチワイヤーに
注文コード: 01214115 品番: LY-VBP02-Sと注文コード: 19349313 品番: LY-VBP01-Sを購入しました。使うのは19349313 品番: LY-VBP01-Sにしました。

対象商品 : 01214115
2022-10-31
用途: 旧車に流用

画像を見て、廃版の古い車の流用に購入、
さすがに自転車用は細かったですが
無いよりマシと言う感じで使用します。

対象商品 : 01214106
2022-04-20
用途: インナーケーブル防水処置に
J.Unit

インナーケーブル直径より少し小さい穴なので密閉性が良く、また反対側はライナー管よりやや細く密閉感があり良い感じです。

対象商品 : 01214115
2021-05-12
用途: アクセルワイヤーの保護に

ブーツ単体で出ない部品で何か無いかと検索してら見つけました、他の箇所にも流用が効きますので多分リピートします。

対象商品 : 01214115
2019-01-24
用途: 自転車のメンテ
その他業種

MTBのシフトケーブル交換と同時に、使用、取り付けた感じはいいです。

対象商品 : 01214115
2023-04-25
用途: 古い車の修理に使用
製造業

古い車では保用部品が供給されなくなるので汎用のケーブルブーツが役に立った 汎用で長さや太さのバリエーションがあると良いと思う

対象商品 : 01214115
2017-05-27
用途: 折りたたみ自転車の中間ブレーキワイヤー

自転車の裸ワイヤ部保護にと思って購入したが、思ったより内径が(Φ1.0)全長が(L35.0)小さい。まぁ、このようなスモールブーツもストックしてると損はない(いつか重宝できる)
商品説明に寸法を記載して、バリエーション(カラーとか)増やすと、もっと売れる商品だと思いました。もったいないです、ブーツ系が欲しい購入者はいっぱいいるのに…

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする