曜日別特売

オシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様)

オシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様) - PALMYオシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様) - PALMY
(2件のレビュー)

厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのワイヤーバスケットです。
細かい荷物の落下を防止する底部一面メッシュ仕様です。
大型ながら角を丸くしたデザインで、通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
背板部分をT型線材で補強、取り付け金具付属です。
角の引っ掛かりがなく、見た目にもきれいなPEコーティング仕上げです。

用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)250~230下部寸法(mm)340-325×185上部寸法(mm)413-397×292内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01214255GK-601Mブラック
4,480
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
01214237GK-601Mアイボリー
3,250
取扱い終了
返品不可
01214246GK-601Mブラウン
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01214246
2016-06-27
用途: 通勤用自転車

商品は問題ありません。今回クロスバイクに取り付けましたが、カゴが重いため駐輪時にハンドルが真っ直ぐに留まらず、どちらかに倒れてしまいます。やはりクロスバイク系のものを付ける必要がありそうです。

対象商品 : 01214246
2014-06-30
用途: 高校生の娘の自転車修理
医療・福祉・介護関連業

かなり大型のカゴなのに、可愛く、部活で荷物の多い娘も満足していた。
サドルとハンドルがブラウン。フレームがクリーム色だったため、
純正のカゴ(シルバー)の代わりにブラウンを選択。コーディネートは、純正よりも良くなった感がある。
純正のシルバーのカゴは、クロームメッキにクリアコートのものだったが、
2年ほどで日光で被膜がボロボロになり、クロームも酷く錆びた。
今度のカゴの耐久性が注目されるところだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする