コンテナバスケット

コンテナバスケット OGK技研 コンテナバスケット OGK技研 コンテナバスケット OGK技研
(2件のレビュー)

無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。

付属品取付金具 材質PP(本体) 質量(g)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×300 底内寸法(mm)幅390×奥行280 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 01215822
- 01215822
01215822 - レトロレッド 64-9592-86
4,600
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
- 01215847
- 01215847
01215847 - ブラック 64-9592-84
4,920
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
01215838 - レトログリーン 64-9592-85
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01215847
2022-01-25
用途:
通勤自転車用に
卸売・小売業

主婦的なリア籠は嫌なのでこれにしました、大きさも調度良く満足です

1人が参考にしています
対象商品:
01215847
2019-05-25
用途:
買い物
製造業

作りがしっかりとしていて、タフな使用に耐えられそうです。
組立取り付けも簡単で、見た目も無骨過ぎずて良いです。
値段がもう少し安ければなお良し

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする