曜日別特売

サドル保護キャップ

サドル保護キャップ - GRKサドル保護キャップ - GRK
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

店頭や店内、バックヤードなどの自転車のサドルに掛けて、ホコリや雨などから守る、サドル用簡易カバーです。
ショップ用として使い捨てできるように、無地のパッケージにするなど、コストを抑えました。

クリアー適合(サドルサイズ)前後約250mm×縦約210mm×厚さ約85mm内容量1箱(50枚)
注意
※1小箱50枚入りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01214316SD-HC
オープン
589
値下げ
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01214316
2021-11-05
用途: 自転車の展示用
村上レーシング商会自動車・二輪車・自転車関連業

商品の箱にシャワーキャップと書いてありました。
まあ確かに形状はシャワーキャップです。もう少し厚手だといいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする