曜日別特売

ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ

ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ - シュアラスター
(3件のレビュー)

ベースワックスに持続耐久性をプラスしたカーワックス
ブラックレーベルの基本性能の高さをそのままに、カルナバ蝋とアミノファンクショナルとの結合で、ワックス被膜の耐久・持久性を強化したエクストラモデル。
中型車 約13台分

対応ボディー色全色付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL使用頻度1.5ヶ月内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01215987B-02
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 自動車のメンテナンス
農・林・水産業

頼んですぐ届きました。いろいろ試しましたが、固形が一番。

対象商品 : 01215987
2023-12-15
用途: 愛車の手入れ
OSドラッグ卸売・小売業

コーティング剤も使用してますが、やはりワックスの方が艶も耐久性も有り大変満足してます。

対象商品 : 01215987
2017-03-19
用途: 車の手入れ
サービス業

以前はブラックレーベルではなくブルーの商品(品名は失念)を使用していた。久々にシュアラスターを購入しようと、少し高めの本品を選んだが、違いは感じられなかった。ただし、以前の車と現在の車では色々と条件が違うので、感じ方が公平ではないかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする