曜日別特売

セフΣストップ マグ爪 25-5.5m

セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5m - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦87×横91×奥59本体質量(g)383内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01237888SFSSM2555-
5,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25726487SFSSM2555(校正書・トレーサビリティ体系図付)校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
12,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-10
用途: 測量全般
その他業種

以前はコメロンのセルフロッククロムを使用していました。
タジマのコンベでは、オートストップとマグ爪を兼ね備えているのはこの商品だけです。
ショックアブソーバーやアーマージャケットなどの対衝撃性があまりありませんので、落下などにはご注意ください。
また、パッケージ裏の説明書きにもありますが戻りが強いので、2~3回に分けながら戻すことをお勧めします。
それ以外の点では特に不満もなく、よい商品だとおもいます。
セフも良いですね。私はメタルに交換しましたが、そのままでも十分かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 01237888
2016-03-23
用途: 仕事現場採寸
建設業・工事業

ロック機能が思っていたより使いづらい。ロック機能に不慣れなためかも。剛厚シリーズは5mの物しか無かったので、5.5mのプラス0.5mは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする