曜日別特売

セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付

セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01237906SFSS2555S--
5,450
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
25726505SFSS2555S(校正書・トレーサビリティ体系図付)校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書400
12,450
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01237906
2022-07-07
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

黄色いボタンを押さないと戻ってこないので慣れるまでは違和感があると思いますが、慣れてしまうと通常タイプのほうが使いにくくなりました。
個人的には戻って来ないのが便利!と感じます

2015-06-09
用途: 採寸

ちょっと重いが、セルフロックが便利。できれば「つめガード」をつけてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする