パナソニックコネクト
E型電極チップ
材質
CuCr#2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法l(mm)
テーパー
寸法K(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01239175
RET01632
16
20
50
1/5
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01239184
RET01634
16
20
50
1/10
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01239193
RET02035
20
25
60
1/5
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01239202
RET02037
20
25
60
1/10
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください