曜日別特売

クランクチップ

クランクチップ - パナソニックコネクトクランクチップ - パナソニックコネクト
材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
加圧力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01239218RET016397030301.47
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01239227RET016408050400.98
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする