S&K(三興製作所)
S コートエステックエンドミル 2 T
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(STEC)
表面処理
Sコーティング
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01239936
SS2T 8.5
8.5
20
10
75
2
¥
8,380
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01239945
SS2T 10.5
10.5
22
12
85
2
¥
13,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください