S&K(三興製作所)
HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
表面処理
HGコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
3
4
6
7
8
11
13
15
16
20
24
内容量
1個
1本
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01240058
HGGCNV2T 1
1個
1
3
2
45
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01240067
HGGCNV2T 1.5
1個
1.5
4
2
45
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01240076
HGGCNV2T 2
1個
2
6
2
45
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01240085
HGGCNV2T 2.5
1個
2.5
7
2
45
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01240094
HGGCNV2T 3
1個
3
8
2
45
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01240103
HGGCNV2T 4
1個
4
11
2
45
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01240112
HGGCNV2T 5
1個
5
13
2
50
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01240128
HGGCNV2T 6
1個
6
15
2
50
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01240137
HGGCNV2T 8
1本
8
16
2
55
¥
5,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01240146
HGGCNV2T 10
1本
10
20
2
65
¥
6,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01240155
HGGCNV2T 12
1本
12
24
2
75
¥
9,680
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
01240164
HGGCNV4T 2
1本
2
6
4
45
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01240173
HGGCNV4T 3
1本
3
8
4
45
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01240182
HGGCNV4T 4
1本
4
11
4
45
¥
3,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01240198
HGGCNV4T 5
1本
5
13
4
50
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
01240207
HGGCNV4T 6
1本
6
15
4
50
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
01240216
HGGCNV4T 8
1本
8
16
4
55
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01240225
HGGCNV4T 10
1本
10
20
4
65
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01240234
HGGCNV4T 12
1本
12
24
4
75
¥
11,010
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください