S&K(三興製作所)
超硬 アルミ用 エンドミル
刃径(Φmm)
7
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01240338
GCAL2T 7.0
¥
9,580
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください