マザーボード RAMPAGE IV FORMULA

マザーボード RAMPAGE IV FORMULA - ASUS(エイスース)

スマート&スタイリッシュな第4世代"FORMULA"
機能を絞ったX-79+Quad-chメモリ対応モデル

仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA2011/システムバス:-/対応メモリ:Quad Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 2400(O.C)/2200(O.C)/2133(O.C)/1800(O.C)/1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:4/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:0/SLI:○、4-Way SLI可/CrossFireX:○、4-Way CF可/オンボードグラフィック:なし/映像出力端子:(HDMI)-・(DP)-・(DVI)-・(D-Sub15)-・Storage/RAID:(サウスブリッジ)2 x SATA 6Gb/s (Red) 4 x SATA 3Gb/s (Black) supports RAID 0,1,5,10、(別途搭載チップ):2 x Power e-SATA 6Gb/s 、2 x SATA 6Gb/s (ASM1061)/LAN:1 x Gigabit LAN (Intel)/オーディオ:HD8ch (SupremeFX 3)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:4/2(リア/内部)ASMedia/USB2.0:6/6(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:-/PS/2:1 x コンボ寸法(mm)ATX ( 305 mm x 244 mm )(ボードサイズ)質量(kg)2.56チップセットIntel X79Bluetooth-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01240688RAMPAGE IV FORMULA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする