KLASS(クラス/旧:極東産機)
プロパッチ
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途
補修用
テープ厚さ(mm)
0.4
内容量
1パック(3枚)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01300644
13-7167
128×128
アルミ板:100×100×0.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
01300653
13-7168
180×180
アルミ板:150×150×0.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
01300662
13-7169
233×233
アルミ板:200×200×0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください