KLASS(クラス/旧:極東産機)
スタビラチェットドライバー
・ハンドルは握りやすく高品質な強化プラスティックを使用。
・トルクアップの耐衝撃性ギア採用
・ビット格納スペース付き
セット内容
両頭ビット+No.1×-4.5mm、両頭ビット+No.2×-6.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01301378
63-6145
プラス、マイナス
13.35
87
13.35
0.5256
26.2
70
強化プラスチック
128
なし
なし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください