本職パテベラⅡ

本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。

材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.28内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130254312-242090(3寸)90(3寸)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0130255212-2421120(4寸)120(4寸)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0130256812-2422150(5寸)150(5寸)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0130257712-2423180(6寸)180(6寸)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0130258612-2424210(7寸)210(7寸)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0130259512-2425240(8寸)240(8寸)
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0130260412-2426270(9寸)270(9寸)
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0130261312-2427300(10寸)300(10寸)
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01302577
2022-12-13
用途: クロス下地のパテ
建設業・工事業

グリップが握りやすく手が疲れない。
硬さも丁度よくパテの耳切が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする