曜日別特売

2行ブラシ馬毛

2行ブラシ馬毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)2行ブラシ馬毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)2行ブラシ馬毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)2行ブラシ馬毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)2行ブラシ馬毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(4件のレビュー)

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。

毛丈(mm)20毛材本馬毛内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
サイズ
タイプ
毛先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130382812-5201270(9寸)穴開き9寸穴開き270
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0130383712-5202270(9寸)穴なし9寸穴なし270
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0130384612-5203330(11寸)穴開き11寸穴開き330
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0130385512-5204330(11寸)穴なし11寸穴なし330
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01303828
2026-02-25
用途: 天井クロスの施工時
レイトンインテリアハウス建設業・工事業

ブラシをかけた際滑らかで空気もすぐに抜けてとても使いやすいです

対象商品 : 01303828
2022-10-06
用途: 壁装作業

壁紙貼りの必須アイテム、定番商品です。
しなやかで腰が強くエア抜きに最適、作業性も抜群です。

対象商品 : 01303855
2019-03-26
用途: 蕎麦打ちに使用
かたくり庵飲食業

本来はクロス張りなどに使用される物かも知れないが、思ったよりも耐久性があり、蕎麦打ちに十分使用できる。

4が参考にしています
対象商品 : 01303846
2018-06-24
用途: 壁紙貼りをする時
建設業・工事業

前から同じ商品を使っていたのですが、購入していた店から扱いがなくなってしまったので、こちらで購入しました。
軽く使いやすく適度なコシもあり、十分満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする