KLASS(クラス/旧:極東産機)
ウス型 3行ブラシ
(1件のレビュー)
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)
270(9寸)
毛丈(mm)
30
サイズ
9寸
材質(毛)
本馬毛100%
毛先幅(mm)
270
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01304162
12-5051
穴なし
穴なし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01304178
12-5052
穴開き
穴開き
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください